絞り込み
ブランド
  • BASEMAN
  • モノタロウ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(13,788)
  • SAMTEC(4,983)
  • エスコ(3,746)
  • RS PRO(2,752)
  • 未来工業(2,507)
  • 三菱電機(2,458)
  • ネグロス電工(2,152)
  • ODELIC(オーデリック)(2,071)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,955)
  • 東芝ライテック(1,746)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,549)
  • 神保電器(1,517)
  • コイズミ(小泉成器)(1,443)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,435)
  • イチネンTASCO(1,401)
  • ENDO(遠藤照明)(1,396)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,090)
  • DAIKO(大光電機)(956)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(895)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN基礎ブロック (配管・機械固定用)BASEMAN
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN基礎ブロック(プルボックス固定用)BASEMAN(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN基礎ブロックアンカープレートステンレス製BASEMAN(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向けBASEMAN(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)BASEMAN(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
基礎ブロック(アンカータイプ) BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)BASEMAN
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製BASEMAN
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
NRKゴムマット BASEMANNRKゴムマットBASEMAN
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材厚さ(mm)3
防振ゴム BASEMAN防振ゴムBASEMAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振対策用に。
用途関連部材厚さ(mm)10
基礎ブロック 電気温水器向け BASEMAN基礎ブロック 電気温水器向けBASEMAN
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板) BASEMANエコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)BASEMAN
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、 間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製BASEMAN
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110
空調用ブロック(M12レール) BASEMAN空調用ブロック(M12レール)BASEMAN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600質量(kg)12.9高さH(mm)100下幅(cm)11(A2)上幅(cm)9(A1)
シャープ製蓄電池向け簡易基礎 BASEMANシャープ製蓄電池向け簡易基礎BASEMAN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10長さ(mm)400幅(mm)上部:90、下部:110質量(kg)8.7高さ(mm)100タイプ屋外設置レール長さ(mm)390
テープ付ゴムマット BASEMANテープ付ゴムマットBASEMAN(1件のレビュー)
229税込252
1個
7日以内出荷
両面テープ付きですので、 ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けできます。 ブロックのサイズによっては2箇所以上貼り付けてご使用下さい。
用途関連部材寸法(幅W×長さL)(mm)110×30
基礎ブロック 電気温水器向け 部品 BASEMAN基礎ブロック 電気温水器向け 部品BASEMAN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2組)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製BASEMAN
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスハンガーレール幅(mm)100