絞り込み
ブランド
- BASEMAN
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,477)
- 三菱電機(10,483)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,067)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,342)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,210)
- 岩崎電気(1,134)
- PANDUIT(パンドウイット)(999)
- ENDO(遠藤照明)(982)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
- ブランドをもっと見る

基礎ブロック (配管・機械固定用)
BASEMAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。用途配管用基礎ブロック
基礎ブロック(プルボックス固定用)
BASEMAN(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)80高さ(mm)70
基礎ブロック(アンカータイプ)
BASEMAN¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
基礎ブロックアンカープレートステンレス製
BASEMAN(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。用途関連部材
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)
BASEMAN(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)
BASEMAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)110高さ(mm)100
基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)
BASEMAN(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製
BASEMAN¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から10日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)110高さ(mm)100
エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)
BASEMAN¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から10日以内出荷エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、 間に生コンを流し込むだけの楽々設置。用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
空調用ブロック(M12レール)
BASEMAN¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600質量(kg)12.9高さH(mm)100下幅(cm)11(A2)上幅(cm)9(A1)
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製
BASEMAN¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から10日以内出荷ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスハンガーレール幅(mm)100
基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製
BASEMAN¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から13日以内出荷レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール
シャープ製蓄電池向け簡易基礎
BASEMAN¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10長さ(mm)400幅(mm)上部:90、下部:110質量(kg)8.7高さ(mm)100タイプ屋外設置レール長さ(mm)390