外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
壁からダクトの間隔が調整可能です。
壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。
タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
耐候性に優れています
種類ダクト
長さ(m)2
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付
種類ダクト
全長(m)2
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1
種類ダクト
規格100型
袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。
エアコン設置前から貫通穴に設置しておける!
エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。
開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です!
面倒なモルタル埋め戻しも不要です!
粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能!
300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄
種類ウォールカバー
規格80型
屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。
ダクトクリップを併用して管が固定できます。
タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。
カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。
M8ボルト用穴があります。
色ミルキーホワイト
材質プラスチック製(コンクリートブロック入)
許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
キャップ(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)75
適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
色ベージュ
適合壁厚(mm)100~200
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30
厚さ(mm)1.2
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容スリーブ×1・配管キャップ×2
色ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm
最高使用温度(℃)60
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト
寸法C(mm)45
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
配管キャップ付。
色ミルキーホワイト
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類継手
規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダクトの端末に使用します。
種類ダクト
寸法b(mm)50
寸法h(mm)26
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手
寸法l(mm)45
壁厚に合わせてカットして使用します。
色ベージュ
適合壁厚(mm)100~200
規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
付属品配管キャップ2ヶ付
適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
防水貫通スリーブに排水勾配を付けるスペーサーです。
適合GKPB-67
材質樹脂製
色ベージュ
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
天井から壁へ配管を切り替える場合(配管スペースが狭く、曲ガリと入ズミを合わせて使用できない箇所)等に使用します。
種類ダクト
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×2
種類ダクト
規格100型
寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。