空調・電設資材/電気材料 :「エアコン樹脂架台」の検索結果
エアコン室外機取付用ブロックです。
軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350
寸法B(mm)100
寸法b(mm)60
寸法H(mm)100
付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
許容静荷重(N[kgf])980(100)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。