商品豆知識
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。ブランクカバーとしても使用できます。
用途天井の穴の縮径に。
色カベ白
静荷重(N)19.6
適合厚さ(mm)天井:0.5~20
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。)
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
色黒
壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。
付属品ねじ付(ステンレス製)
取付穴径(Φmm)27
適合管VE16・22
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
用途ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける際に。
適合スパンドレル
材質PP
取付板厚(mm)(ボード)0.5~1.5
開口穴(mm)適合:50~75
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。
用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。
材質PP
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。
コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
用途ダウンライトをロックウール化粧吸音板等へ取り付ける際に。
適合ロックウール化粧吸音板
材質PP
取付板厚(mm)(ボード)9~12
開口穴(mm)適合:50~75
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色黒
PC板の管の接続部に使用します。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
適合管CD単層波付管22
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ケーブルのループや余長を大きく取る場合等、ボックス内の広さを確保したい時に使用します。
スライドボックスに簡単に取り付けられ、ボックスをサイズダウンできます。
適合スライドボックス/2ヶ用以上:SBW、SB-3W、SB-4W、SB-5W
1セット(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。