空調・電設資材/電気材料 :「フリーアクセスフロアー」の検索結果
壁際処理でフロアーパネルと壁の隙間埋めに使用します。
切断し易く、パネル下の配線等も見易いメッシュ形状になっています。
切断した部分を裏返してパネル裏にはめ込めば補強脚となり、残材が少なくてすみます。
材質PP製
適合種別XS50P
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。
軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。又、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。
切断に大型工具や専用工具を必要としません。又、カッターナイフで1/4にカットできます。
電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。
ミラメッシュをフリーアクセスフロア内(床下)に設置する場合等の架台として使用します。
最高200mm迄高さ調整が可能です。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。
L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。
高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル)
セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個
材質スチール製
寸法L(mm)730
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。