31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。
許容静荷重(N[kgf])49 適合ボルトW3/8
1袋(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
148 税込163
当日出荷

適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90° 材質スチール製
1個
889 税込978
翌々日出荷

エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!。さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。 適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25) 付属品両面テープ付パッキン 材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム 全長(mm)63 外径(Φmm)(最大部)28 関連資料使用方法
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーバンド 未来工業 動画あり
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10 厚さ(mm)1.8 材質樹脂製 引張強度N(kgf)(ループ)870(89) 使用温度(℃)-40~+85迄
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200 許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D 付属品タッピンねじ(5×8)×4本付 材質ステンレス製 バンド幅(mm)50以下 ボール径(Φmm)150以上 許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
959 税込1,055
当日出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄 ベージュ 適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm) 適合パイプ径(Φmm)80~320 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベージュ 規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf)) 適合バンド幅(mm)10mm迄
1個
159 税込175
当日出荷

ウオルボックスや取付板等をポールに取り付けるキットです。 (上下2点止め) 端面によるケガ防止の樹脂キャップ付。
適合パイプ径(Φmm)48~350 許容静荷重(N[kgf])垂直方向98(10)
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPBS-10 パワーバンド用締付具 未来工業 動画あり
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M 材質樹脂製 使用温度(℃)-45~+85迄 適合径(Φmm)80~200 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
1セット(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
付属品木ねじ付 寸法L(mm)200 寸法P(mm)120 許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ 適合ねじ(mm)3.5~3.8 適合パイプ径(Φmm)89 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1 許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
寸法(A)H形鋼(鋼材厚7~30mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱三相小(M)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1 許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角サポートの取り付け位置に下地が無い場合に、下地位置まで延長する固定板です。
適合B-2RA・B-2LRA・B-3RA・BP-2RA□・B-2RA□-Z 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
929 税込1,022
翌々日出荷

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相小・大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 外壁にあわせて選べる3色。
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大・三相小(M) 適合電力量計1Φ2W:30~120A、1Φ(3Φ)3W:30~120A
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)