空調・電設資材/電気材料 :「型取り」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(50個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未来工業化粧フード
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

未来工業防滴カバー
B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。
材質自己消火性樹脂製
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。
仕様断熱材厚50mm以上用
1セット(100個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相小・大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

収納型コンセントの取り付け及び、カバーと組合せアウトレットの取り付 けや電話端子台等の収納に使用します。
材質スチール製、段差埋め:発泡PP製
1セットほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
仕様釘1本止・型枠用)用専用 適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
1個ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PDS-55・77型はプラスチックダクトをサドル固定した後、蓋の取り付け、取り外しができます。
材質プラスチック製
1セットほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷


取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178 表面処理溶融亜鉛めっき 適合ボルト径M8・M10
1個
369 税込406
翌々日出荷

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
ミルキーホワイト 有効深さ(mm)103~113 バンド通し穴
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
付属品取付ビス付 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300 付属品マンホール蓋(丸型)取付金具 強度T-8 破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300 付属品マンホール蓋(丸型)取付金具 強度T-8 破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラメッシュからケーブルを落とし込む場合のケーブル保護、曲げRの確保のために使用します。 様々な方向で取り付けられます。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付 適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品取付ビス・ナット付 材質光沢クロメートめっき 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付 材質スチール製 ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
659 税込725
翌々日出荷

ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。
付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付 材質スチール製 ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷