空調・電設資材/電気材料 :「構造用ビス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54) 種類特殊釘付 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷

ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54) 種類木ビス付 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷

ジョイントパックン( 縦型) 未来工業 動画あり
ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルトW3/8、M10
1セット(10個)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合 付属品タッピンねじ 適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合 適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)