空調・電設資材 (21) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: 未来工業すべて解除
ミラグランド(ボックス用) 未来工業 当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用) 未来工業 当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業 ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1巻(30m)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格 JIS C8411
ミラフレキCD呼び線入 未来工業 ¥ 6,698~税込 ¥ 7,368~
1巻(50m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質 本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) 色 オレンジ JIS規格 JIS C8411
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業 当日出荷 から 翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業 翌々日出荷
ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。
塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業 4日以内出荷
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミラフレキCD(防ギ仕様) 未来工業 翌々日出荷
電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。
防ギケーブルを使う必要がありません。
従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。
エンビ管カッター(大口径用)替刃 未来工業 翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
エンビ管カッター(大口径用) 未来工業 当日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品 固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm) 材質 本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材 質量(kg) 約2.5 切断可能 外径(Φmm) Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
エンビ管カッター 未来工業 翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
マシンフレキ 未来工業 (2件のレビュー) 当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く)
切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
ミラフレキCD 未来工業 (4件のレビュー) 当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
エンビ管カッター替刃 未来工業 翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3
家具用コンセント YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込 ¥ 1,208 ~ ¥ 1,098 ~