空調・電設資材/電気材料 :「配線支持材」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
長さ(mm)バインド線:130
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
デッキプレートへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ロック付ですから取り付け簡単!下穴をあけデッキプレートに差し込むだけです。
結束バンドでケーブルを固定。解除もできます。
適合デッキプレート厚(0.8~1.6mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
色赤
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄
許容静荷重(N[kgf])29(3)
ALC・木材へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
仮固定できる粘着テープ付。木ねじ付と、釘付があり、どちらも容易に固定できます。
ACH-2SKは天井下地材や床材(根太45mm以上)への取り付けができます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。