絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日動電工(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • エスコ(5)
  • インサートクリップ(5)
  • ネグロス電工(3)
  • 八州電工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(84)
  • 1,500-10,000円(54)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「cd管16」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
1,298税込1,428
1袋(50個)
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
防雨シート( 電線管用) 未来工業防雨シート( 電線管用)未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) 未来工業鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
配管スライドボックス 未来工業配管スライドボックス未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
軽間ボックス 未来工業軽間ボックス未来工業
139税込153
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
断熱材用ステップル 未来工業断熱材用ステップル未来工業
769税込846
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
エンドコネクタ 未来工業エンドコネクタ未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 エンドコネクタ用ボックス固定具を使用し、ベッド面に固定します。 サイズにより色分けされています。
カップリング( ウルトラ治具取付用)PF管用 未来工業カップリング( ウルトラ治具取付用)PF管用未来工業
7,798税込8,578
1セット(100個)
翌々日出荷
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
カップリング(ウルトラ治具取付用)CD管用 未来工業カップリング(ウルトラ治具取付用)CD管用未来工業
7,898税込8,688
1セット(100個)
翌々日出荷
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
エンドカップリング(PC板用) 未来工業エンドカップリング(PC板用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
ユニットボックス (情報機器ボックス) 未来工業ユニットボックス (情報機器ボックス)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
大型スライドTLボックス (2個用) 未来工業大型スライドTLボックス (2個用)未来工業
769税込846
1個
翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
大型スライドTLボックス 未来工業大型スライドTLボックス未来工業
559税込615
1個
翌々日出荷
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
打込み用スイッチボックスハブ付 未来工業打込み用スイッチボックスハブ付未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付側面ノックアウト22(25)×2
CD管ステップル 未来工業CD管ステップル未来工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
クリップ(クリップベース用) 未来工業クリップ(クリップベース用)未来工業
519税込571
1セット(10個)
翌々日出荷
波付電線管をクリップベースに取り付ける場合に使用します。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業
3,398税込3,738
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,698税込1,868
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
断熱材用サドル( CD・PF管兼用) 未来工業断熱材用サドル( CD・PF管兼用)未来工業
699税込769
1セット(50個)
翌々日出荷
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
管止め具CD管用 未来工業管止め具CD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
CDサポート 未来工業CDサポート未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
CDガード 未来工業CDガード未来工業
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
パイプスペーサー 未来工業パイプスペーサー未来工業
108税込119
1個
翌々日出荷
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
CD管用ベルマウス 未来工業CD管用ベルマウス未来工業
479税込527
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用 未来工業仮枠コネクタ(PC板用)CD管用未来工業
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
CD管・PF管用 仮枠ジョイント 未来工業CD管・PF管用 仮枠ジョイント未来工業
899税込989
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ) 未来工業仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ)未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
F・ころブッシング(VVFケーブルころがし配線用) 未来工業F・ころブッシング(VVFケーブルころがし配線用)未来工業
849税込934
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。 コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様スクリュー釘付
デッキプレート用送りエンド 未来工業デッキプレート用送りエンド未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
プラスエンド(ボックスタイプ) 未来工業プラスエンド(ボックスタイプ)未来工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
プラスエンドアンカー付 未来工業プラスエンドアンカー付未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)仕様側面ノックアウト付
cd管 黒特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材/電気材料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら