二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25
寸法d(Φmm)5.5
軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
1箱(50個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30
寸法L(mm)67
寸法D(Φmm)39
寸法B(mm)25
寸法P(mm)31.5
寸法d1(mm)5.2
寸法d2(mm)10
適合管マシンフレキ12
寸法L(mm)36.6
寸法D(Φmm)18
寸法B(mm)17
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付
材質ステンレス製
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
スレート瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付
材質ステンレス製
色ベージュ
種類リブ有り
寸法L(mm)93.5
寸法D(Φmm)45.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)73.5
寸法d(Φmm)5.5
適合管PF管36
入数(個)5
1セット(5個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
適合管PF管16・22
1セット(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。