入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。
出力端子:F型メス。
入出力周波数:5~3224MHz。
BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A
本体重量(g):本体:42、ケーブル:20
4K・8K放送対応
2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。
4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応
付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属
材質銅+PVC
色ホワイト
質量(g)本体:42、ケーブル:20
コード長さ(m)0.1
入力端子F型プラグ(ケーブル先端)
周波数(MHz)入出力:5~3224
出力端子F型メス
アズワン品番65-0524-97
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル2本付属
材質亜鉛ダイキャスト
ケーブル長(m)【出力側】1
本体質量(g)約150
コネクタ形状ネジ式-ネジ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24
別売付属品アンテナケーブル
インピーダンス75Ω
ケーブルS-4C-FB
コネクタF型
関連資料(0.72MB)
ケーブル径(Φmm)6
入力周波数(MHz)10~3224
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。