空調・電設資材/電気材料 :「4C-FB」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH
RoHS
入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応 付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属 材質銅+PVC ホワイト 質量(g)本体:42、ケーブル:20 コード長さ(m)0.1 入力端子F型プラグ(ケーブル先端) 周波数(MHz)入出力:5~3224 出力端子F型メス アズワン品番65-0524-97 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属。取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル3本付属 材質亜鉛ダイキャスト 本体質量(g)約190 コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24 インピーダンス75Ω ケーブルS-4C-FB コネクタF型 ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50 ケーブル径(Φmm)6 入力周波数(MHz)10~3224 出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本 材質亜鉛ダイキャスト 本体質量(g)約115 コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24 別売付属品アンテナケーブル インピーダンス75Ω ケーブルS-4C-FB コネクタF型 ケーブル長(cm)【出力側】50 関連資料(0.73MB) ケーブル径(Φmm)6 入力周波数(MHz)10~3224 出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付
S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属。取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル1本付属 材質亜鉛ダイキャスト 本体質量(g)約66 コネクタ形状L字差込式―ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24 別売付属品アンテナケーブル インピーダンス75Ω ケーブルS-4C-FB コネクタF型 ケーブル長(cm)【入力側】20 関連資料(0.72MB) ケーブル径(Φmm)6 入力周波数(MHz)10~3224
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル2本付属 材質亜鉛ダイキャスト ケーブル長(m)【出力側】1 本体質量(g)約150 コネクタ形状ネジ式-ネジ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24 別売付属品アンテナケーブル インピーダンス75Ω ケーブルS-4C-FB コネクタF型 関連資料(0.72MB) ケーブル径(Φmm)6 入力周波数(MHz)10~3224
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)