空調・電設資材/電気材料 :「耐圧用ホース」の検索結果
太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
セット内容黄1本
常用圧力(MPa)4.1
破裂圧力(MPa)20.7
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用)
1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式)
スライド式でピストンの交換が簡単です。
プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。
システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)
付属品チャージングホース92cm×3本、ケース
トラスコ品番859-1091
質量(kg)2.53
高圧圧力計(MPa)0~3.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)0~3.5
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。