空調・電設資材/電気材料 :「定電流」の検索結果

関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令対応
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口数8 仕様パイロットランプ、マグネット付 コンセント個数8 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口数6 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-8151 質量(g)90 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTFコード プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ トラスコ品番355-8002 質量(g)120 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
欠品中

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。 極数3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7944 質量(g)55 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7995 ブラック 質量(g)85 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7952 質量(g)110 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

明工社機器用接地コンセント
エコ商品
機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 仕様結線完了表示付 口数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7961 質量(g)110 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数4 仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット (本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCFT プラグ耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用 極数接地2P 種類露出コンセント 形状引掛タイプ
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 ROHS指令対応品です。
極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ トラスコ品番736-0258 材質フェノール樹脂 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ 種類引掛埋込コンセント(L6-20) 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V 端子種別3M 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
739 税込813
欠品中

RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番361-6746 質量(g)120 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番736-0096 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番736-0118 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)50 コンセント個数1 コンセント形状接地3P 50A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。 極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-8118 質量(g)75 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)72×48×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番735-9250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

明工社接地3P 30A コンセント
エコ商品
極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

明工社引掛コンセント2P
エコ商品
極数2P 種類露出コンセント 形状引掛タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です 定格電流(A)20 定格電圧(V)125 仕様結線完了表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)