1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配器 4k 8k 屋内用 モノタロウ 動画あり
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本) 材質ダイカスト タイプ全端子通電型 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通電容量0.5A(DC15V以下)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング