端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。