取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)100
導体外径(Φmm)0.95
定格電圧(V)300
許容電流(A)9
AWG20
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
導体構成(本/mm)21/0.18
絶縁体外径(mm)1.8
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)銅
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質(外側)高密度PE、(内側管)銅
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
取扱い終了
全長(mm)27.3
種類絶縁付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)銅
スリーブ形状突き合せ用
取扱い終了
材質真鍮+PVC
種類絶縁付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合せ用
取扱い終了
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
取扱い終了
全長(mm)22
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状先開形
寸法F(mm)6.5
寸法E(mm)11.0
材質(絶縁体)塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)銅
取扱い終了
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状丸形
寸法E(mm)11.0
材質(絶縁体)塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)銅
取扱い終了
種類裸圧着端子
端子形状先開形
寸法E(mm)4.8
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格対応品
取扱い終了
種類裸圧着端子
端子形状丸形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
取扱い終了
材質(絶縁体)ナイロン66
色乳白
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状閉端接続子
材質(内部)アルミ合金製(メッキなし)
耐熱温度(℃)-20~105
難燃性UL94V-2
取扱い終了
種類その他
定格電圧(V)600
寸法T(mm)0.4
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(端子)銅
取扱い終了
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
定格電圧(V)600
全長(m)10
絶縁体標準厚さ(mm)0.79
定格温度(℃)105
取扱い終了
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。