空調・電設資材/電気材料 :「bs 電源供給器」の検索結果
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質ダイカスト
タイプ全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量0.5A(DC15V以下)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。