屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
色グレイメタリック・ブラック
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132
入力電圧(V)200~242
保護等級IP43
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2
光束(Lm)16000
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
口出線(mm)器具外:1500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。