材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.55
適合電線管36(PF1 1/4)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.18
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.39
適合電線管28(PF1)
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.26
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.57
適合電線管28(PF1)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.38
適合電線管22(PF3/4)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.27
適合電線管16(PF1/2)
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅
質量(kg)0.8
適合電線管36(PF1 1/4)
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.2
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.25
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.55
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)4.4
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管54(PF2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)2.3
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管36(PF1 1/4)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
質量(kg)3.1
寸法L(mm)1000
材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)14
高さ(mm)312
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。