空調・電設資材/電気材料 :「LED 60W」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.1 材質(本体)アルミ タイプ60W用 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 2次無負荷電圧(V)156 入力電流(A)0.67[100V時]、0.33[200V時]、0.28[242V時] 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220 二次側長さ(m)50以下
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

入力電圧(V)100~242対応 消費電力(W)200V:57(60000時間経過後の最大値)、54(初期照度補正機能による60000時間平均値) 材質【本体】アルミ板、【天面カバー・アーム】鋼板、【グローブ】ポリカーボネート 質量(kg)1.8 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-20~40※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000相当 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:194.7 光束(Lm)11100 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光色昼白色タイプ グリーン購入法適合
1式
45,980 税込50,578
4日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)1.8kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)11100 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×68×60
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×68×60
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具 仕様耐雷サージ:15kVコモンモード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)52~52.5 温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4 材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング 光束(Lm)6990 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)6990
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色 質量(kg)13.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)11.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 光束(Lm)1570 グリーン購入法適合
1セット
9,998 税込10,998
90日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15.3 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
10日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)413 質量(kg)15.3 高さ(mm)463 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)413 質量(kg)15.3 高さ(mm)463 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
10日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm)1206 幅(mm)89 高さ(mm)76 材質(本体)鋼板/白 タイプHf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W)52(200V時) 入力電圧(V)100~242V対応 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000 防水保護等級IP44 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

材質(ライン形LEDユニット)アクリル乳白色 質量(kg)6.1 材質(本体)ステンレスポリエステル塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に+60まで使用可) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)52.5(100V)、52.0(200V)、52.0(242V) 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V) 入力電流(A)0.525(100V)、0.27(200V)、0.232(242V) 光束(Lm)7300 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色 耐電圧(kV)15(コモンモード) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 幅(mm)149 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 保護等級IP55 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリルクリア(一部白色) 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.8(100V)、156.7(200V)、156.7(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)24300
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

仕様PWM調光 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)30700
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)22000
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷

仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA 材質ポリカーボネート 質量(kg)3.3kg メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー 材質(本体)アルミ板 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)平均(200V)150 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 平均演色評価数Ra70 最大消費電力(W)(200V)158 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)30700 アーム鋼板 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)80 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.9 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)8500 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷