空調・電設資材/電気材料 :「UB枠」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途屋内用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
寸法(mm)埋込穴:410×1260
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色
質量(kg)37.4
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz共用
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
定格光束(Lm)8830
1セット
¥399,800
税込¥439,780
90日以内出荷
用途屋内用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
寸法(mm)埋込穴:250×1260
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色
質量(kg)23.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz共用
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
定格光束(Lm)4500
1セット
¥279,800
税込¥307,780
90日以内出荷
用途屋内用
仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
寸法(mm)埋込穴:250×1260
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色
質量(kg)23.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(100V)24.0、(200V/242V)23.5
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
周波数50/60Hz共用
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)99.1、(200V/242V)101.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)
定格光束(Lm)2380
1セット
¥259,800
税込¥285,780
90日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。