絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • ELPA(2)
  • ODELIC(オーデリック)(149)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • Lumberg Automation(49)
  • コイズミ(小泉成器)(38)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • AMPHENOL(11)
  • 神保電器(10)
  • 大和電器(10)
  • 三菱電機(9)
  • ハーフェレ(6)
  • トライト(3)
  • マリンテック(3)
  • コイズミ照明(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • ATEN(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「led 12v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • led12v
  • led 12v 電球 e12
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷から90日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当岩崎電気
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷から90日以内出荷
グリーン購入法適合入力電圧(V)200~242最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)光源寿命60000時間(光束維持率90%)仕様PWM調光電圧(V)調光信号:DC12電流(mA)調光信号:8周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板仕上メタリックシルバー質量(kg)4.8付属品落下防止ワイヤ2本同梱機能初期照度補正機能付
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ岩崎電気
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15500アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷から90日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ岩崎電気
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)2.7kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20300アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ岩崎電気
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)11100アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ岩崎電気
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)3.3kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)150定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)158光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)30700アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 205W メタルハライドランプ700W相当 クラス4000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 205W メタルハライドランプ700W相当 クラス4000 超広角タイプ岩崎電気
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)4.3kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)194定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)203光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)40000アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当岩崎電気
259,800税込285,780
1セット
90日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 280W クラス5000 水銀ランプ700W×2相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 280W クラス5000 水銀ランプ700W×2相当岩崎電気
299,800税込329,780
1セット
90日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合