空調・電設資材/電気材料 :「pf16」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岩崎電気エルボ LB形
材質(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.43 寸法A(mm)95 寸法D(mm)1113 寸法B(mm)42 寸法H1(mm)44 寸法H2(mm)67 寸法C(Φmm)30 適合電線管Φ16(PF1/2)
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

1個
999 税込1,099
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷




1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

岩崎電気エルボ T形
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 材質(本体)鋳鉄 質量(kg)0.45 適合電線管16(PF1/2)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

岩崎電気エルボ LL形
材質(本体)鋳鉄 材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト 質量(kg)0.38 適合電線管16(PF1/2)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.27 適合電線管16(PF1/2)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.24 適合電線管16(PF1/2)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.18 適合電線管16(PF1/2)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.27 適合電線管16(PF1/2)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅 質量(kg)0.27 適合電線管16(PF1/2)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材 質量(kg)0.29 適合電線管16(PF1/2)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング