空調・電設資材/電気材料 :「回転灯 LED電球」の検索結果
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ130×H160
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類リモコン
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
質量(kg)6
直径(Φmm)(回転)1060
高さ(mm)395
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ135
フレンジ寸法(mm)Φ130
調光の可否否
適用畳数6畳
スイッチ種類リモコン
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合8~10畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)7.8
電球LED100W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。