LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器
材質アルミ、プラスチック
寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22
質量(g)128
消費電力(W)78
全光束(Lm)1040
入力電圧(V)AC100-240
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)180
光色昼光色(5000K)
演色指数(Ra)80
1台
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
ペンダントライト 1灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-22
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能)
電球別売
60W電球E26使用可能
プルスイッチ
仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320
アズワン品番68-0317-88
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用
コード長調整可能
プルスイッチ式
ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび
アズワン品番68-0317-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ガードが付いているので電球が割れにくい
クリップ式で取付簡単
ボタンソケットスイッチ、ガード付き
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください
アズワン品番68-0317-84
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒
アズワン品番68-0589-23
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
ペンダントライト たまごペンダント(スイッチ付き)
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
自然の木のリングに最新のLEDを組み込みました。
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式
材質鉄、木、アクリル、LED
高さ(mm)60
質量(g)310
コード長さ(mm)200~830(有効長・調整可能)
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ170
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)400
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝
寸法(mm)Φ200×215
質量(kg)0.5
取付引き掛けシーリング
備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ
口金E26
コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100
消費電力(W)60
セード寸法(mm)Φ235
フレンジ寸法(mm)Φ230
質量(kg)3
使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)
口金E26
コード長さ(m)1.8
高さ(mm)1475
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス
寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)0.7
取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)1.38
高さ(mm)120
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ450
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~790
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)0.86
高さ(mm)120
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ250
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~790
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式、コード調製可
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
質量(kg)0.52
高さ(mm)130
スイッチ壁スイッチ式
色温度(K)5000
LEDランプ7W
セード寸法(mm)Φ230
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(ドード)70~770
調光の可否否
スイッチ種類壁スイッチ
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)
取付引き掛けシーリング
備考調光器との併用不可
スイッチプルスイッチ
口径E26
電球の種類LED
仕様引掛シーリング式
材質鉄、アルミ、アクリル樹脂
幅(mm)270
質量(kg)1.2
高さ(mm)110
奥行(mm)270
スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830
コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能)
色温度(K)5000
LEDランプ21W(7W×3灯)
セード寸法(mm)Φ140×H550
明るさ(Lm)390×3灯
調光の可否可
スイッチ種類ひもスイッチ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。