空調・電設資材/電気材料 :「LED60W相当」の検索結果
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-30
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0589-29
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
引っ掛けシーリング式LEDライト(60W相当)
調光可
60W相当E11付き
仕様●材質:アルミ、鉄●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):6●本体カラー:ブラック●セード形(mm):Φ81×H165●質量(g):400
アズワン品番68-0763-80
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒
アズワン品番68-0589-23
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番68-0589-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)Φ130×H160
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類リモコン
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)
取付引き掛けシーリング
備考調光器との併用不可
スイッチプルスイッチ
口径E26
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ホワイト
電球の種類LED
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝
寸法(mm)Φ200×215
質量(kg)0.5
取付引き掛けシーリング
備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ
口金E26
コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。