絞り込み
ブランド
- ジェイウィン(J win)
- モノタロウ(147)
- Panasonic(パナソニック)(18,208)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,726)
- エスコ(3,366)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,444)
- ネグロス電工(2,227)
- ODELIC(オーデリック)(1,942)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,501)
- コイズミ照明(1,454)
- 岩崎電気(1,453)
- オーム電機(1,429)
- イチネンTASCO(1,414)
- 神保電器(1,353)
- ELPA(1,286)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,261)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

防水強力LEDジェイライト
ジェイウィン(J win)¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。材質耐衝撃性ナイロン樹脂質量(kg)1.7電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック全光束(Lm)2100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260色温度(K)5000照度(Lx)最大約60000/1m光源色白光源寿命約50000時間充電時間(時間)6防水仕様IPx7相当電球の種類LED最大点灯時間Hi60分/LOW300分エコロジー商品省エネ
LEDボールライト
ジェイウィン(J win)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷・120WのハイパワーLEDを使用したボール型。・ファンレス構造なので、静寂な場所では最適です。・防雨構造で荒天時の屋外使用も安心です。・ボール型で360°全方向を明るく照らします。・本体5kg、三脚5kg=合計10kg。使用温度範囲(℃)-5~40LED色白本体高さ(mm)500ボール径(Φmm)(外径)300アズワン品番64-6569-24使用高さ(mm)1100~2050エコロジー商品省エネ