空調・電設資材/電気材料 :「編組」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-76
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-77
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-72
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ5mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-74
1本
¥369
税込¥406
翌々日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-71
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コ
仕様●内径:Φ1mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂
アズワン品番67-0391-70
1本
¥149
税込¥164
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ
用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど
仕様環境規制:UL、RoHS、REACH
厚さ(mm)0.37
色白
長さ(m)1
耐熱温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上
難燃性UL1441 VW-1 合格
材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維
被覆材質:シリコーン樹脂
アズワン品番64-5634-32
強度耐熱:245±5℃(6時間)
内径(mm)Φ5
1本
¥359
税込¥395
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。