空調・電設資材/電気材料 :「編組」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽付き制御ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 ~ 2.5 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングを使用し、コアのサイズに応じて黒いコアを使用し、白い数字とアース( GY )を使用します。CF140.UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF140.UL●芯数:5●断面積:0.75 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:18 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:13 A●動作温度 Min:-15℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:なし●コード番号:228-8793 アズワン品番65-7476-76
1巻(100m)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Igus chainflex R PVC 層データIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。層構造のデータケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用され、このレベルの性能が不要な場合は、ツイストペア( TP )データケーブルと比較してコスト効率の高いソリューションを提供します。コアサイズは 0.14mm 2 ~ 0.34mm 2 で、コア ID は DIN47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF240 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:228-8803 アズワン品番65-7477-25
1巻(100m)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

IguschainflexRPURバスIgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPURジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CANバス、Profibus/Profinetなど)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PURは、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50→+80℃の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです機械加工ユニット/工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス3は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン特定の製品ラインでのPoweroverEthernet(POE)幅広い使用温度範囲:-50→+80℃(用途タイプによる環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性ハロゲンフリー(DINEN60754準拠)PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル1598及び20236、10493、11602NFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス1に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCEEtherCATCC-LinkIEフィールドPROFINET認定DNV/GL認定マッド抵抗NEK606ステータス2009注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:25 AWG●外径:7.5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-50℃●定格電圧:50 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7425-32
1巻(100m)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CAN バス、Profibus / Profinet など)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PUR は、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50 → +80 ℃ の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです 機械加工ユニット / 工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 3 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 特定の製品ラインでの Power over Ethernet ( POE ) 幅広い使用温度範囲: -50 → +80 ℃ (用途タイプによる 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 ハロゲンフリー( DIN EN60754 準拠) PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 1598 及び 20236、10493、11602 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE EtherCAT CC-Link IE フィールド PROFINET 認定 DNV / GL 認定 マッド抵抗 NEK 606 ステータス 2009注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●最小曲げ半径:7 x D●コード番号:228-8825 アズワン品番65-7434-84
1巻(100m)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CAN バス、Profibus / Profinet など)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PUR は、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50 → +80 ℃ の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです 機械加工ユニット / 工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 3 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 特定の製品ラインでの Power over Ethernet ( POE ) 幅広い使用温度範囲: -50 → +80 ℃ (用途タイプによる 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 ハロゲンフリー( DIN EN60754 準拠) PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 1598 及び 20236、10493、11602 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE EtherCAT CC-Link IE フィールド PROFINET 認定 DNV / GL 認定 マッド抵抗 NEK 606 ステータス 2009注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:25 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:228-8828 アズワン品番65-7430-91
1巻(100m)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。バスケーブルは、専用バスプロトコル(イーサネット、CAN バス、Profibus / Profinet など)をサポートする電気機器間の安全で信頼性の高いデータ伝送を確保するために使用されます。コア構成はさまざまで、素材、サイズ、色分け、電気的特性など、各バスプロトコルに準拠するように設計されており、関連する「保証されたサービス寿命」の表に従って使用すると、電気的および機械的性能が保証されます。CFBUS.PUR は、オイルに対するほぼ無制限の耐性によって、ヘビーデューティな用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50 → +80 ℃ の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです 機械加工ユニット / 工作機械、自動ドア、非常に迅速な取り扱い、低温用途など特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 3 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン 特定の製品ラインでの Power over Ethernet ( POE ) 幅広い使用温度範囲: -50 → +80 ℃ (用途タイプによる 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 ハロゲンフリー( DIN EN60754 準拠) PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 1598 及び 20236、10493、11602 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE EtherCAT CC-Link IE フィールド PROFINET 認定 DNV / GL 認定 マッド抵抗 NEK 606 ステータス 2009注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.38 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:21 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:7 A●動作温度 Min:-50℃●定格電圧:50 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●最小曲げ半径:7 x D●コード番号:228-8829 アズワン品番65-7475-69
1巻(100m)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハンドリング、屋内クレーン用のバス接続ケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PVC●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4930 アズワン品番65-7471-09
1巻(25m)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

。外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4847 アズワン品番65-7457-97
1巻(25m)
26,980 税込29,678
欠品中

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:8●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-25℃●定格電圧:300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4866 アズワン品番65-7458-09
1巻(25m)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械用バス接続ケーブル、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-20℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●導体抵抗:145/km Ω●コード番号:185-4926 アズワン品番65-7457-89
1巻(25m)
66,980 税込73,678
欠品中

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240.PUR●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4890 アズワン品番65-7458-36
1巻(25m)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4862 アズワン品番65-7458-69
1巻(25m)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーションで、最大 400m 以上のものがあります 保管および検索ユニット用バス接続ケーブル、加工ユニット / 工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4903 アズワン品番65-7458-39
1巻(25m)
74,980 税込82,478
欠品中

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:5●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:7 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4884 アズワン品番65-7458-23
1巻(25m)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:18●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:185-4875 アズワン品番65-7458-34
1巻(25m)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240.PUR●芯数:7●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:7 A●動作温度 Min:-25℃●定格電圧:300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●導体抵抗:57 Ω/km●コード番号:185-4895 アズワン品番65-7457-25
1巻(25m)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグ
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4912 アズワン品番65-7459-85
1巻(25m)
55,980 税込61,578
欠品中

。外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:14●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4874 アズワン品番65-7458-01
1巻(25m)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーションで、最大 400m 以上のものがあります 保管および検索ユニット用バス接続ケーブル、加工ユニット / 工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:185-4906 アズワン品番65-7458-18
1巻(25m)
99,980 税込109,978
欠品中

Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用していま
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF6●芯数:4●断面積:1.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:緑●AWGサイズ:15 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:18 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D アズワン品番65-7436-86
1巻(100m)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Igus chainflex R PVC 層データIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用して
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:14●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D アズワン品番65-7426-40
1巻(100m)
199,800 税込219,780
欠品中

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:12●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4843 アズワン品番65-7459-43
1巻(25m)
66,980 税込73,678
欠品中

外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4913 アズワン品番65-7457-94
1巻(25m)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4853 アズワン品番65-7458-49
1巻(25m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4871 アズワン品番65-7458-29
1巻(25m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:8●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D アズワン品番65-7425-85
1巻(100m)
199,800 税込219,780
欠品中

Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカー
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF140.UL●芯数:4●断面積:2.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:13 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:27 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 500 V●耐火性:難燃性●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き アズワン品番65-7425-56
1巻(100m)
369,800 税込406,780
欠品中

外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-35℃●定格電圧:50 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4916 アズワン品番65-7458-24
1巻(25m)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240.PUR●芯数:4●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4887 アズワン品番65-7458-08
1巻(25m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:12●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8797 アズワン品番65-7435-41
1巻(100m)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Igus chainflex R PUR バスIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PUR ジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。耐摩耗性に優れているとともに、過酷な化学薬品やオイルベースの環境にも耐える優れた保護レベルを実現します。メーカーの特
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:50 V●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●導体材質:銅●最小曲げ半径:7 x D アズワン品番65-7425-31
1巻(100m)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:7●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4878 アズワン品番65-7463-82
1巻(25m)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:8●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4841 アズワン品番65-7458-82
1巻(25m)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

。外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへの影響は軽微です 屋内用途に適していますが、気温> 5 ℃ での屋外使用にも適しています サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械、ハンドリング、屋内クレーン用のバス接続ケーブル
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PVC●芯数:8●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4936 アズワン品番65-7459-53
1巻(25m)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240.PUR●芯数:5●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4891 アズワン品番65-7458-68
1巻(25m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:18●断面積:0.34 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:7 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4885 アズワン品番65-7457-53
1巻(25m)
79,980 税込87,978
欠品中

外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:5●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4872 アズワン品番65-7459-97
1巻(25m)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:12●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:185-4851 アズワン品番65-7458-45
1巻(25m)
87,980 税込96,778
欠品中

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240.PUR●芯数:18●断面積:0.14 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:26 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:2.5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4889 アズワン品番65-7458-16
1巻(25m)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:6●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4855 アズワン品番65-7457-54
1巻(25m)
53,980 税込59,378
欠品中

おすすめ人気ランキング