クランプタイプの電源ユニットです。シンプルなデザインで机上のコード類をすっきり見せます。クランプはデスクに固定したまま、前挿し用・上挿し用にユニットの向きを工具なしで付け替え可能です。ユニットにはケーブルを固定するのに便利なコードクリップがついています。天板裏固定金具(別売)でデスクの天板裏にも取付可能です。3個口タイプはスイッチ付きです。
幅(mm)160
高さ(mm)69
奥行(mm)69
定格電圧(V)15A・最大1500Wまで対応
ケーブル長(m)2
コンセント個数4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。