アースワッシャー日本シーム工業翌々日出荷
フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい#16~28サイズは薄鋼ネジ(CTC19,CTC25,CTC31)にも対応しております
薄鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
薄鋼ステンレスBOXコネクタ日本シーム工業翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
薄鋼用45゜アングルコネクタ日本シーム工業翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
薄鋼用90゜アングルコネクタ日本シーム工業翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
配線カバー光税込¥3,188¥2,898
19Nカウスコンパクトツール税込¥1,319¥1,199