JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
規格4芯はJIS対象外
定格電圧(V)600
識別黒、白、赤、緑
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。