空調・電設資材/電気材料 :「エナメル線 1.0mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PUR外径 = 0.23mm長さ = 1600mストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 32 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷