空調・電設資材/電気材料 :「ファイバ」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ径 = 20mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 20mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

スリーブ径 = 8mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

スリーブ径 = 25mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.6mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

スリーブ径 = 10mm。色 = ナチュラル。材質 = ファイバーグラス。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = なし。最小ケーブル径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +300℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 1kV。壁厚さ = 0.35mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PROシリコン含浸編組ガラス繊維ケーブルスリーブ. RS PROの高品質・高柔軟性編組ファイバーグラスケーブルスリーブ / ケーブルチューブで、シリコンワニスが含浸されています。この弾性に優れたケーブルスリーブは、最大300 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、LSZH (低煙性ハロゲンフリー)なため、燃焼時に危険なガスを放出しません。この編組ケーブルスリーブは、独自の特性により、動作温度が高い電気絶縁用途に最適です。このケーブルスリーブは、ケーブルやワイヤを内側に通すだけで簡単に取り付けることができます。柔軟性に優れているため、曲げ半径が口径の10倍未満であれば潰さずに曲げられます。. 編組スリーブとは何ですか.. 柔軟性と耐久性を備えた編組スリーブは、個々のケーブル又はケーブルバンドルを収納する、効果的で使いやすいケーブル管理ソリューションを提供します。ケーブルスリーブはまた、鋭いエッジによる摩耗、強い衝撃、振動、機械的応力による損傷からケーブルやワイヤを保護するのにも優れています。使用する素材に応じて、ブレードスリーブは、ケーブルやワイヤを高温、化学薬品及び溶剤から保護します。. 特長と利点. . 優れた耐熱性 . 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) . 自己消火性 . 高い柔軟性 . 優れた耐溶剤性 . 切断時にほつれにくい . 酸素指数が高い . ほとんどのワニス含浸システムに対応 . 高い弾力性 - 潰れた状態から丸みを回復. 編組ガラス繊維ケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤを整理するためのケーブル管理スリーブとして使用することもできます。このブレードスリーブは、その独自の熱特性と高温保護性能により、防火特性が求められる場所での使用に最適です。この場所には公共の場所も含まれ、公共交通機関のケーブルの保護や地下用途でよく使用されます。このケーブルスリーブは、高温定格の家庭用電化製品や自動車産業のワイヤハーネスにも使用できます。. 用途. . 公共交通機関のケーブル保護 . 鉄道ハーネス - EN45545認定済み . 鉄道トンネル用途 . エキゾーストアセンブリ及びシステムコンポーネント . 自動車ワイヤハーネス . 暖房装置及びセントラルヒーティングボイラー. 編組ケーブルスリーブの取り付け方法. 必要なケーブルスリーブ径を選択し、スリーブを適切な長さに切断します。はさみも使用できますが、スリーブを正しく切断しないと、ほつれる可能性があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけてケーブルより線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。スリーブを必要なサイズにカットしたら、ケーブルスリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

コア径(μm)980 シース色 リール長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)25 材質(シース)ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減衰 = 10dB。マルチモード/シングル = シングルモード。種類 = SC。長さ = 35mm。幅 = 12.7mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。。減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

スリーブ径 = 2mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 2mm。最大ケーブル径 = 3.2mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌々日出荷

スリーブ径 = 4mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 6.4mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。代表規格 = IEC60684, RoHS対応, UL1441。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20Pa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PROナチュラルナイロンバニークリップ. RS PROナイロンバニークリップは、ケーブル管理においてゲームチェンジャーです。これらの実用的なクリップは、機能性とスタイルを兼ね備えています。ナイロン製で、ケーブルを整理して整頓するように設計されています。バニー形のデザインにより、通常のケーブル管理ルーチンに楽しい要素を追加します。汎用性に優れているため、さまざまなケーブルを簡単に固定でき、タングを防止し、作業スペースやエンターテイメントエリアを整理して魅力的に保つことができます。. 特長. ;ul> ;li>ナチュラルナイロン製 ;/li> ;li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 ;/li> ;li>巻き込みを防止 ;/li> ;/ul>. 主な用途. 家庭、職場、キャビネットなどの筐体外側の部品間に電線を張ることが多い場所で広く使用されています。これらのRS PROバニークリップは、キャビネットやラックにファイバ又はその他の軽量ケーブルを固定してルーティングするのに最適です。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ最大バンドル直径 = 10.2mm固定方法 = スナップイン材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 22mm深さ = 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 接着式 Bunny ケーブル. あらゆる位置に簡単に取り付けられる RS Pro のバニーケーブルクリップです。これらのケーブルクリップは、すばやくねじってケーブルやワイヤを保持するように設計されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。 使用可能なオプション: ; 479-605 479-605 - Bunny クリップバンドルの直径は 10 mm です ; 479-601 479-601 . Bunny クリップバンドルの直径は 14.8 mm です ; 817-8906 817-8906 .取り付けツイストタイバンドル径 15 → 20 mm. 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブル及び配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは通常、プラスチック製で、電気作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. ナイロン 66 製 粘着式の取り付け方法 - ファイバケーブルの束を保持するための接着式ベースのナイロンケーブルクリップです。 ナチュラルカラー 20 個パックで販売. 代表的用途. ケーブルクリップは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の照明器具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。この RS Pro バニークリップは、ファイバやその他の軽量ケーブルをキャビネットやラックに固定して配線するのに最適です。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ最大バンドル直径 = 12.7mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 35.2mm幅 = 22 mm寸法 [L x W x D] = 35.2 x 22mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 接着式 Bunny ケーブル. あらゆる位置に簡単に取り付けられる RS Pro のバニーケーブルクリップです。これらのケーブルクリップは、すばやくねじってケーブルやワイヤを保持するように設計されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。 使用可能なオプション: ; 479-605 479-605 - Bunny クリップバンドルの直径は 10 mm です ; 479-601 479-601 . Bunny クリップバンドルの直径は 14.8 mm です ; 817-8906 817-8906 .取り付けツイストタイバンドル径 15 → 20 mm. 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブル及び配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは通常、プラスチック製で、電気作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. ナイロン 66 製 粘着式の取り付け方法 - ファイバケーブルの束を保持するための接着式ベースのナイロンケーブルクリップです。 ナチュラルカラー 20 個パックで販売. 代表的用途. ケーブルクリップは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の照明器具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。この RS Pro バニークリップは、ファイバやその他の軽量ケーブルをキャビネットやラックに固定して配線するのに最適です。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 27.5mm幅 = 17.4 mm寸法 [L x W x D] = 27.5 x 17.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO パッチパネル
エコ商品
これらのパネルには、XLR形式のフィードスルーコネクタを取り付けるために16 x 24 mmの穴が開いています。ねじ込み式のM3 x 0.50又は#4-40 UNC取り付けブッシュのオプションが用意されています。コネクタのラベルストリップは前面にあり、ケーブルストレインリリーフバーは背面に取り付けられます。 用途には、ブロードキャスト及びAV用パッチパネル、MIL、医療、制御及び計装向けの信号入出力パネルなどがあります。1Uアセンブリは、BNC、シングル / デュアルのUSB又はRJ45システム設計者が必要とする、特定のコネクタを搭載して出荷できます。これらの組み立て済みパネルにより、システムの組み立てが簡単になり、製造時間、部品数、及びコストを削減することができます。 フィードスルーコネクタシリーズを使用すると、設計者は、オーディオ、ビデオ、デジタル、光学、ネットワーク、データフィードを、放送、照明、オーディオ、産業用途の業務用機器に統合できます。注: RJ45 、 HDMI 、 BNC 、 USB3.0 (シングル及びデュアル)に対応しています。既存のシリーズは、 Firewire 、 HDMI A-A 、 50 Ω BNC などの形式、 USB2 A-B / B-A チェンジャソケット、 USB3 → USB3 のさまざまな構成において、アナログ、デジタル、光フィードスルー接続を実現しています。LC 及び SC ファイバ、(デュプレックスとシンプレックス)、 UTP 及び FTP RJ45 (シールド付き及びシールドなし)、 TOSLINK 、 RCA フォノなど、一般的なデータ / イーサネットコネクタもあります。 機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます。
仕様コネクタ タイプ = BNCタイプ = 積載ラックポート数 = 16ラック高さ = 1U深さ = 98mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 32mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M32材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(2個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 25mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M25材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 32mm継手タイプ = スイベルねじの呼び = M32材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
1袋(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = スイベルねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP54仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 32mm継手タイプ = 90° エルボーねじの呼び = M32材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 25mm継手タイプ = 90° エルボーねじの呼び = M25材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = 90° エルボーねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 20mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様呼び寸法 = 20mm継手タイプ = 90° エルボーねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
1袋(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 10.1mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル幅 = 1.7 mm深さ = 11.6mm寸法 [L x W x D] = 29.8 x 1.7 x 11.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = トワイスタークリップ最大バンドル直径 = 15mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 33.8mm幅 = 1.9 mm寸法 [L x W x D] = 33.8 x 1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 23.6mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 45mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 45 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 15mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 33.8mm幅 = 1.9 mm寸法 [L x W x D] = 33.8 x 1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 25mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 25 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = トワイスタークリップ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 25mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 25 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
149 税込164
5日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 10m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +480℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = シングルコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)