架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。
スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。
取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定
材質耐候性ポリプロピレン
幅(mm)11.4
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)334
使用場所屋外
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。
トラスコ品番194-9229
材質スチール
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)88.1
横(mm)482.6
ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
¥47,980
税込¥52,778
20日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。
トラスコ品番731-0811
質量(kg)2
温度範囲(℃)343~482
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。