空調・電設資材/電気材料 :「ネジ止め 固定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途ステンレススチールバンドの固定
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-2010
質量(g)128
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6
使用場所屋内外
1袋
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
材質ナイロン66
規格UL規格品
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色白
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
使用場所屋内
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番100-2558
寸法(mm)(壁面からの距離)7.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋(500個)
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。
色ナチュラル
仕様ねじ止めタイプ
使用温度範囲(℃)-59~85
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定
材質アルミニウム
トラスコ品番828-1554
質量(g)680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm
最大静荷重(g)4540
使用場所屋内外
1袋
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル厚さ最大2.7mm
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質難燃性ナイロン66
適合タックタイ幅:8.4~19.1mm
トラスコ品番829-2354
色白
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ネジ
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定
材質ナイロン66
最大結束径(Φmm)9.5
厚さ(mm)1.5
色ナチュラル
使用温度範囲-60~85℃
縦(mm)9.7
横(mm)35.6
固定方法M3ネジ
使用場所屋内
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法リベット
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定
材質耐候性ナイロン66
最大結束径(Φmm)9.5
トラスコ品番829-2378
厚さ(mm)1.5
色黒
質量(g)100
使用温度範囲-60~85℃
縦(mm)9.7
横(mm)35.6
固定方法M3ネジ
使用場所屋内外
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
用途結束バンドの固定。
色赤
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7283
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4
固定方法リベット
使用場所屋内
1袋
¥35,980
税込¥39,578
20日以内出荷
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
寸法(mm)(壁面からの距離)7.6
色ナチュラル
使用温度範囲-60~80℃
適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm
使用場所屋内
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様結束束線数:3
トラスコ品番497-3798
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用場所屋内
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
材質ABS
使用温度範囲(℃)-29~49
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
用途結束バンドの固定。
色白
材質難燃性ナイロン66
トラスコ品番825-7385
高さ(mm)9.5
質量(g)168
使用温度範囲(℃)-40~100
縦(mm)21.9
横(mm)15.5
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内
使用ねじM5ネジ
1袋
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性に優れています。
用途結束バンドの固定。
色薄緑
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番496-3016
高さ(mm)15.5
質量(g)508
使用温度範囲(℃)-60~115
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内
使用ねじM5
1袋
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番496-3008
高さ(mm)15.5
質量(g)508
使用温度範囲(℃)-60~115
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内
使用ねじM5
1袋
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3
使用場所屋内外
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)5
質量(g)363
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)9.5
横(mm)19
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内外
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色薄茶
材質ポリエーテルエーテルケトン
トラスコ品番496-2966
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-60~260
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
使用ねじM4
1袋
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
色白
仕様UL規格品
トラスコ品番252-1873
質量(g)167
適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6
質量(g/個)1.67
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6
使用ねじM6
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色白
材質難燃性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~110℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-0
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~125℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。