空調・電設資材/電気材料 :「旗」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。
光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。
ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示。
使用温度範囲(℃)-60~85
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)1
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内外
記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)387
最大結束径(Φmm)111
色赤
トラスコ品番477-4451
材質ポリエチレン
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.8
質量(g)358
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。
適合屋内用
トラスコ品番167-1462
材質ポリフッ化ビニル
色白
使用温度範囲(℃)-40~135
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
¥74,980
税込¥82,478
23日以内出荷
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色グレー
材質ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387
最大結束径(Φmm)111
トラスコ品番825-7248
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5
質量(g)397
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内、地中埋設
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
刻印されたテープは、MLTタイプステンレススチールバンドで束線に旗型もしくは巻きつけて使用します。
システムには、手動のエンボス機一台とアルミテープ及びステンレステープが各1ロール入っています。
トラスコ品番438-2587
質量(kg)1.02
文字寸法(mm)4.8角
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)10
電源(V)100~240AC、50/60Hz
対応OSWindows2000/×p/Vista/7
印字密度300dpl
印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
タイプレジンリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。