空調・電設資材/電気材料 :「連結」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
使用場所屋内用
束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。
用途束線の増設時使用。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番477-4485
質量(g)158
使用温度範囲(℃)-40~85
縦(mm)6.6
横(mm)13.2
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。
色黒
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番731-0706
質量(g)755
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6
使用場所屋内
1袋
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)32.3
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9
固定方法M6ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内外
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
全長(mm)15.2
寸法L(mm)15.2
外径(Φmm)0.9
内寸(mm)0.8
寸法P(mm)8
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。
材質銅、ポリプロピレン
長さ(mm)導電部:8
全長(mm)15.2
色赤
内径(Φmm)1.5
適合範囲電線 より線:1sq
標準剥線長(mm)10
絶縁体外径(mm)最大:3
ピン長さ(mm)8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。