ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持
材質ABS
幅(mm)12.7
色黒
高さ(mm)19.6
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色白
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て
材質ニッケルメッキ銅
色シルバー
深さ(mm)(最大打込み)15.7
固定方法打ち込み
光ケーブルの余長を整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に
トラスコ品番145-4814
使用温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数ラックユニット:1RU
1個
¥9,998
税込¥10,998
39日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。