32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助 トラスコ品番128-0441 適合機種SPS6X28-C 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-10~60 適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g)9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
規格カテゴリ6 仕様Cat6 シールドジャック 適合導体:22-26AWG(単線・撚り線)ケーブル径:5.08~8.38mm トラスコ品番475-4565 質量(g)13.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)シールド付モジュラージャック
キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
用途LANケーブルの接続。 種類カテゴリー5e トラスコ品番475-4557 材質シールド金具:りん青銅 質量(g)17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。 種類カテゴリ6a トラスコ品番496-1030 材質シールド金具:りん青銅 グレー 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-10~65 使用工具(成端工具)EGJT 外径(Φmm)(絶縁体)0.889から1.524 適合ケーブルより線、単線共用 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm)Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5E通信用コネクタ。 使用場所屋内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)8.7
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 モジュラージャック
Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ 規格CAT6 仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能 質量(g)8.7 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線 被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1箱(1個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6 トラスコ品番496-2842 質量(g)513
1袋(100個)
35,980 税込39,578
当日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9179 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-73
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9173 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-66
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9177 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-71
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9175 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-69
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9172 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-65
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ 種類カテゴリ6 仕様AWG22~26の単線または撚り線 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~65 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラージャック
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
用途カテゴリ5Eモジュラージャック。 仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線 導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線 外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2 被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定 材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9176 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
1式(10個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ペアSTPケーブルの現場施工を容易にします。カテゴリ5Eの性能を備えたPROFINETかんたん成端シールドモジュラープラグは、PROFINETシールドケーブル2ペア22AWGシールドツイストペア単線または撚り線のケーブルに対応しています。2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能です。MPTLリンクを使用したシールド付きネットワークにネットワーク給電装置を接続する場合や、シールドケーブルにプラグを現場成端する場合に最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途ワイヤレスアクセスポイント(WAP)、アクセス制御ポイントの構築、PROFINET対応パネルまたはオンマシンの用途、ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器に。 シルバー 種類シールド 使用温度範囲(℃)-40~85 ポート数1 縦(mm)44.1 適合ケーブル22AWG単線または撚り線 カテゴリーCat5e
1袋
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP コード194-9947 適合ケーブルAWG28の単線およびより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-95 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)シールド付きモジュラージャック
RoHS
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質ポリカーボネート/メッキリン青銅 使用温度範囲(℃)-10~75 規格Cat6A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケース トラスコ品番564-8075 タイプ圧着ヘッドなし 電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)15
1個
639,800 税込703,780
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番564-8078 タイプダイセットなし 電源18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)40 開口幅(mm)45.7
1個
849,800 税込934,780
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。 付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケース トラスコ品番564-8070 タイプ圧着ヘッドなし 電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分)15
1個
199,800 税込219,780
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ターミナル 圧縮 ラグ M6 2AWG
仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch アズワン品番65-1384-39
1個
4,098 税込4,508
23日以内出荷

仕様スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ 製品群:Pan-Term PV シリーズ 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニール アズワン品番65-1367-67
1個
329 税込362
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ターミナル 圧縮 ラグ M12 2AWG
仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inch アズワン品番65-1384-38
1個
4,098 税込4,508
23日以内出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃)-10~60 被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30 コード194-9949 適合ケーブルAWG30のより線 圧着工具MPT5-8AS、MPT5E 適合工具【成端補助】SGPT アズワン品番64-5034-96 プラグタイプRJ45 カテゴリーカテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

おすすめ人気ランキング