空調・電設資材/電気材料 :「awg28 線径」の検索結果
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP
コード194-9947
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-95
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様成端補助工具:SGPT
トラスコ品番145-4800
質量(g)229
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)最大:0.69
プラグタイプRJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5e
トラスコ品番451-6168
質量(g)170
使用温度範囲(℃)-10 - +60
使用温度範囲25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)りん青銅
絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)170
導体外径(Φmm)0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。