16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
規格Cat.6
1式
34,980 税込38,478
22日以内出荷

DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP48688TGY
規格Cat.6
1式
62,980 税込69,278
8日以内出荷

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
規格Cat.5e
1式
17,980 税込19,778
6日以内出荷

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP125E88TGY
規格Cat.5e
1式
25,980 税込28,578
8日以内出荷

DP5e カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DPA24688TGY
規格Cat.6
1式
42,980 税込47,278
8日以内出荷

DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
規格Cat.5e
1式
37,980 税込41,778
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ブランクパネル
未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。 トラスコ品番194-9229 材質スチール 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)88.1 横(mm)482.6 ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
47,980 税込52,778
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル 質量(kg)2.72 電源100~240VAC、50/60Hz 対応OSWindows2000/XP/Vista/7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285 インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)108 印字速度50.8~101.6mm/秒 使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等 給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用ロールスタンドです。 ラベルのロールコアが3インチのものに使用します。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用外部ロールスタンド、ラベルのロールコアサイズが3インチを超える、及びラベルロール外径が125mmを超える場合に トラスコ品番814-6532 質量(kg)1
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

熱転写プリンタ本体だけでなく、ラベル、リボン、ロールスタンドも入り、持ち運びに便利です。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用キャリングケース トラスコ品番135-2185 質量(kg)4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製 セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド 質量(kg)10 電源(V)100~240AC、50/60Hz 対応OSWindows2000/×p/Vista/7 印字密度300dpl 印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続 種類絶縁付圧着端子 材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 最高使用温度(℃)105 定格電圧(V)600 規格UL 、CSA取得品
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)