空調・電設資材/電気材料 :「プラグ 引掛形2p」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
ボス径(Φmm)34.5
色黒
長さ(mm)107
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ
色黒
質量(g)6050
備考20A安全ブレーカ付
極数接地形2P
出力NEMA L6-20
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
入力NEMA L6-30
適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
1個
¥98,980
税込¥108,878
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。