絞り込み
ブランド
  • LeFH-e
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,482)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 作業灯 充電式 コードレス 車両整備 エンジンルーム 強力マグネット フレキシブル 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 夜間作業 点検灯 LeFH-e

    LED 作業灯 充電式 コードレス 車両整備 エンジンルーム 強力マグネット フレキシブル 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 夜間作業 点検灯

    LeFH-e
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    充電式 LEDマルチタイプ作業灯 強力マグネット フレキシブルパイプ 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 車両整備 エンジンルーム 狭所点検 夜間巡回 コードレス。フレキシブルパイプで狭いエンジンルームや足回りもピンポイント照射。強力マグネットでボンネット・ボディにしっかり固定し、両手を空けて作業できます。 【フレキシブルパイプで狭所もラクラク照射】 自由に曲げられるフレキシブルパイプで、エンジンルーム・足回り・ピラー裏など手の届きにくい狭い場所もピンポイントで照らします。場所を取らずそのまま固定できるため、作業効率が大幅にアップします。 【光の焦点を自在に調整】 拡散(ワイド)とスポット(集中)の2段階で焦点を調整可能。広い範囲を明るく照らしたいときは拡散モード、特定箇所をピンポイントで照らしたいときはスポットモードと、作業内容に合わせて切り替えられます。 【強力マグネットでピタッと固定】 強力マグネット搭載で、車のボンネット・ボディ・工具棚など金属面にしっかり固定。固定したまま照射方向を調整できるため、両手を空けた状態で作業に集中できます。 【回転式スイッチでラクラク明るさ調整】 回転式スイッチで明るさを無段階に調整可能。強モード(最長5.5時間)・弱モード(最長10時間)で用途に合わせて使い分けられます。 【継ぎ足し充電OK・充電中も使用可能】 USB-C端子で充電。ACアダプター・モバイルバッテリーからも充電でき、継ぎ足し充電にも対応。充電中もそのまま使用できるため、作業が中断しません。充電状態はランプで確認可能(充電中:赤点灯/充電完了:青点灯)。 【防塵・防水IP54対応】 IP54の防塵・防水性能で、油汚れや水がかかりやすい整備現場でも安心して使用できます。 【電池交換可能・1年間製品保証付き】 リチウムイオン電池使用。補修部品があるため電池交換も可能で、長期間使用できます。購入後1年間の製品保証付きで安心です。
    用途車両整備・エンジンルーム点検・足回り点検・夜間巡回・自動車修理工場・カーディーラー・板金塗装工場・ピット作業・狭所照射・ボンネット固定・充電式作業灯・コードレス作業灯仕様リチウム電池容量:2350mAh全長(mm)390質量(g)235連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10バッテリー容量(Ah)2.35保証期間1年防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4使用場所室内明るさ(Lm)393電球の種類LED最大電力(W)5エコロジー商品省エネ