空調・電設資材/電気材料 :「冷媒管保温材」の検索結果
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別3
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
保温材厚(mm)20
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20
仕様残量表示付
空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。
適合国土交通省標準仕様適合(液管)
厚さ(mm)(保温材)10
対応冷媒種別3
条長(m)(コイル)20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。