空調・電設資材/電気材料 :「引き込み線用」の検索結果
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル5C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.8
導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2V
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)40
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10
シース色黒
ケーブル1.5C-2VS
耐電圧(V)AC 1000/分
材質(シース)塩化ビニル
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量(nF/km)約69
概算質量(kg/km)14
導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
導体構成(本/mm)7/0.09
絶縁体外径(mm)1.6
シース外径(Φmm)3.0±0.3
標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)
特性インピーダンス(Ω)75±3
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)100
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)48(10MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)30(10MHz)
素線数7
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3
絶縁体外径(mm)4.9
シース外径(Φmm)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)27(10MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4
絶縁体外径(mm)4.8
シース外径(Φmm)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。
材質外部導体:AC
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2
絶縁体外径(mm)7.3
シース外径(Φmm)10.4
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC、
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)67
1巻(100m)
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル3C-2W
耐電圧1000V/分
材質(シース)PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)
静電容量67nF/km
概算質量(kg/km)74
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体構成(本/mm)1/0.5
導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5
絶縁体外径(mm)3.1
シース外径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)75
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。